Beli frame sepeda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Sadel Sepeda ElastomerDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddleatribut:
- Dimensions (mm): 265 x 232
- Color: black
- monotaro Bicycle GripDeskripsi:Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. It is 126 mm in length, ideal for mountain biking and sports cars.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Overall Length (mm): 126
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- Polytron Kulkas 1 Pintu BellezaDeskripsi:Kulkas 1 pintu dengan pintu kaca terbaik yang akan menambah keindahan dapur anda. Dilengkapi dengan ukuran freezer yang jumbo serta menggunakan rak tempered glass yang dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan anda.atribut:
- Capacity (L): 180
- Defrost Type: Semi-Auto
- Jumbo Freezer: Yes
- Tempered Glass Rack: Yes
- TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
- monotaro Ergo Grip (Long & Half) (Hand Grip)Deskripsi:It is a long & half specification for grip shift.Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. Ergonomic design grip that fits your palm. Please use the compressor for mounting or wet it with water before installing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59
- Overall Length (mm): 130/90
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- Non Brand Rak Parkir Sepedaatribut:
- Dimensions (mm): 3000x330x270
- Base Hollow Size (mm): 30x30x1.5
- Pipe Size (mm): Ø25x1.6
- Finishing: Powder Coating
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- KRISBOW Pedal TengahDeskripsi:PEDAL F/DUSTBIN 120L CENTER PEDAL
- monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)Deskripsi:It is a bell for a general rotary, bicycle.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium Alloy, Resin
- Diameter (phi mm): 51.6
- Weight (g): 52
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- Kenmaster Pompa SepedaDeskripsi:- Berkualitas.- Mudah digunakan.- Multifungsi.- Tabung udara dengan pemompaan angin yang lebih cepat dan efektif. Pompa yang ringan dan praktis dapat dibawa dalam kegiatan indoor atau outdoor, dapat digunakan untuk memompa sepeda, aneka balon, kasur udara atau kolam renang plastik.
- monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bbatribut:
- Overall Length (mm): 34
- Width Across Flats (mm): 32
- WORKSMAN Bicycle 26 Wheelatribut:
- UNSPSC: 25161507
- LAKONI PRO Kunci Set Sepedaatribut:
- Size (inch): 1 (400-1200Nm)
- Material: CRV Steel
- Lion Star KursiDeskripsi:Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
Daftar Harga frame sepeda Terbaru March 2026
| monotaro Sadel Sepeda Elastomer | Rp119.900 |
| monotaro Bicycle Grip | Rp31.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp48.900 |
| Polytron Kulkas 1 Pintu Belleza | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda) | Rp98.900 |
| monotaro Ergo Grip (Long & Half) (Hand Grip) | Rp66.900 |
| Non Brand Rak Parkir Sepeda | Rp2.099.900 |
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.900 |
| KRISBOW Pedal Tengah | Rp50.900 |
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/pjP101003919-2.jpg)
%20(Hand%20Grip)/P102249062-1.jpg)

/P102247879-1.jpg)


/P102251526-1.jpg)

/nfP101568843-5.jpg)